カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • STMicro(22)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
  • SMC(16)
  • LIAN LI(14)
  • SHARKOON(9)
  • COOLER MASTER(8)
  • AMPHENOL(7)
  • COUGAR(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • DEEPCOOL(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • SPARKFUN(5)
  • DARKFLASH(5)
  • ハーティング(4)
  • MICROCHIP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini i/o」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • be quiet! Pure Base 501 Airflow White  タワー型 ATX PCケース BG075 be quiet!

    be quiet! Pure Base 501 Airflow White タワー型 ATX PCケース BG075

    be quiet!
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG075スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! Pure Base 501 Airflow タワー型 ATX PCケース 黒 BG074 be quiet!

    be quiet! Pure Base 501 Airflow タワー型 ATX PCケース 黒 BG074

    be quiet!
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG074スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75 be quiet!

    be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75

    be quiet!
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW75スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83 be quiet!

    be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83

    be quiet!
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求。・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム。・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能。・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー。・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応。・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応。・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観。・メーカー保証3年
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【ラジエーターサポート】Top: 120 / 240 / 360【限度】CPU cooler: up to 185、PSU: up to 200、GPU: 400材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)432×305×436質量(kg)10.91サイズミドルタワーシリーズLIGHT BASE 500回転数(min-1[r.p.m])1600 | 1500型番BGW83スロット【PCI】7ファン1x Pure Wings 3 120mm PWM、3x Pure Wings 3 120mm PWM Reverse【サポート】Top: 2×140 / 3×120、Side: 3×120、Bottom: 3×120、Rear: 1×140 / 1×120RoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB Type C Gen. 2, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined)対応マザーボードATX / M-ATX / Mini-ITX support BTF MBドライブベイup to 2×2.5 (2 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)コントローラ【FAN】なし
  • be quiet! SILENT BASE 802 ミドルタワー型 E-ATX PCケース 黒 BG039 be quiet!

    be quiet! SILENT BASE 802 ミドルタワー型 E-ATX PCケース 黒 BG039

    be quiet!
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    ・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大エアフローまたは静音動作を実現。・3 Pure Wings 2 140mmファン。・厚手の断熱マットでノイズを低減。・ファンコントローラおよびUSB 3.2 Gen.2 Type Cを備えた最新のI/Oパネル。・分離型マザーボードトレイは反転レイアウトのために再配置可能。・取り外し可能なトップブラケットにより、ラジエーターやファンの取り付けが容易。・最大420mmまでのラジエーターに対応
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)12.59シリーズSILENT BASE 802型番BG039定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
  • be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50 be quiet!

    be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50

    be quiet!
    54,980税込60,478
    1台
    33日以内出荷
    ・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
    適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワーシリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1
  • be quiet! Pure Base 501 ATX ミドルタワー型 PCケース BG073 be quiet!

    be quiet! Pure Base 501 ATX ミドルタワー型 PCケース BG073

    be quiet!
    14,980税込16,478
    1台
    33日以内出荷
    ・洗練されたフロントパネルとエアフロートップカバーで統一されたクラシックデザイン。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.7サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501型番BG073スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black ATX タワー型 PCケース BGW74 be quiet!

    be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black ATX タワー型 PCケース BGW74

    be quiet!
    14,980税込16,478
    1台
    33日以内出荷
    ・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW74スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
mini hdmi 変換特集