カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- ASUS(エイスース)(3)
- ATEN(3)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CIO(6)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- MICROCHIP(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- SATO(サトー)(8)
- StarTech.com(17)
- アライドテレシス(3)
- エレコム(16)
- オーム電機(7)
- カシムラ(9)
- カノマックス(KANOMAX)(5)
- サンワサプライ(3)
- センチュリー(5)
- メテックス(7)
- ラトックシステム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「usb3-6-2」の検索結果

be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色白シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50
be quiet!¥54,980税込¥60,4781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワー色黒シリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1