カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- WEBA
- BROADCOM(3)
- CKD(15)
- GranGear(グランギア)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- S&K(三興製作所)(171)
- イスコ(2)
- ウォーターミルズ(1)
- エレコム(2)
- クボタ計装(1)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(1)
- スターエム(1)
- プロトティップ(3)
- 三菱電機(1)
- 日平機器(1)
- 理研計器(4)
「hs-co」の検索結果

HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥129,800~税込¥142,780~1本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90