カテゴリ
- 切削工具(62)
絞り込み
ブランド
- WEBA
- エレコム(16)
- SLOWER(6)
- APRESIA Systems(6)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ホーザン(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- アライドテレシス(2)
- ATEN(2)
- TORRAS(2)
- キングジム(1)
- TRUSCO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- JVC(1)
- BRAINBOXES(1)
- BOSE(ボーズ)(1)
- 旭トステム外装(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「weba」の検索結果

HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き
WEBA¥7,488~税込¥8,237~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
カウンターシンク 90° 穴あき ロング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90°1枚刃
WEBA¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク
WEBA¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク
WEBA¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥52,980税込¥58,2781セット(6本)翌々日出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃
WEBA¥7,188~税込¥7,907~1本翌々日出荷3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング
WEBA¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 75° 3枚刃
WEBA¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥42,980税込¥47,2781セット(6本)翌々日出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥32,980税込¥36,2781セット(6本)翌々日出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82