カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Rooster
  • サン電子(PC)(13)
  • NECプラットフォームズ(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • ラインアイ(1)
  • amnimo(アムニモ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax220i」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG Rooster

    AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    Rooster
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Rooster AX用ACアダプタ
    対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応