カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Rooster
- omron(オムロン)(3)
- TDKラムダ(2)
- コーセル(14)
- 山洋電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pja150f」の検索結果

AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
Rooster¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Rooster AX用ACアダプタ対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応