カテゴリ
- 研磨材(23)
絞り込み
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- Kawasaki(26)
- MAZDA(マツダ)(15)
- RS PRO(40)
- TRUSCO(14)
- エスコ(19)
- サンフレックス(12)
- スズキ(30)
- トヨタ(13)
- ニッセイ(28)
- マキシンコー(14)
- ミツビシ(13)
- ミニター(15)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- ユニセイキ(18)
- 三菱ふそう(17)
- 協育歯車(17)
- 高島産業(26)
- ブランドをもっと見る
「beberu」の検索結果

SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
鋼線ヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.3毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
ナイロンベベルブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
ステンレスヒネリベベルブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
真鍮ベベルブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線ベベルブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
鋼線ヒネリベベルブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
#180 プレスベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
ロングライフベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取りに。穴径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65
ナイロンベベルブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシサビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
ステンレスベベルブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)13