カテゴリ
- 研磨材(57)
絞り込み
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
- モノタロウ(6)
- 高島産業(40)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- 錦(28)
- エスコ(20)
- TRUSCO(17)
- バーテック(17)
- FBK(フタバ)(11)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- サンフレックス(10)
- PFERD 馬印(8)
- ミヤキ(8)
- RS PRO(7)
- NSK(ナカニシ)(6)
- LESSMANN(6)
- マキタ(5)
- RELIEF(5)
- 東安(5)
- アークランドサカモト(4)
- ブランドをもっと見る
「kappuburasi」の検索結果

鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質鋼その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
鋼線ヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質鋼その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
六角軸 真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
クイック鋼線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)銅線(SW)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
ナイロンベベルブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
ロングライフカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。金具径(Φmm)70
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)黄より線(STC)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
鋼線メッキ線直線ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質鋼ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。材質ステンレス線(SUS304)線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ適合ツール電動・空気工具グラインダー
ナイロンカップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
ステンレスヒネリベベルブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
ナイロンカップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
クイック真鍮カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質真鍮外径(Φmm)75軸径6.35 六角毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15その他賠償保険付種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35金具径(mm)60
真鍮ベベルブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
#180 プレスベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。穴径(Φmm)13厚口線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60磁石径(Φmm)100
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷から8日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。ねじ径(Φmm)16P2.0
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線ベベルブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業