カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- M&H(4)
- スズキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Anker(アンカー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12V35/30W」の検索結果
特価

AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート
HIDISC¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。色ホワイト質量(g)約58ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max最大出力(W)35入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40RoHS指令(10物質対応)対応