カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- AC充電器(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- モノタロウ(10)
- エレコム(35)
- MOTTERU(9)
- グリーンハウス(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- プリンストン(8)
- 多摩電子(14)
- 共立電子産業(2)
- CIO(31)
- オカムラ(岡村製作所)(2,236)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- パール金属(126)
- Dell Technologies(58)
- TKG(57)
- ダイヤトレンド(56)
- DAIKO(大光電機)(55)
- HEADS(ヘッズ)(53)
- JAPANNEXT(51)
- NEC(49)
- ブランドをもっと見る
ポート数
- 3(1)
色
- ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「65w」の検索結果
特価

PD対応AC充電器65W 3ポート
HIDISC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます色ホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー
HIDISC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応