カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- EIZO(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- エレコム(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- カシムラ(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flexscan ev2781」の検索結果

モバイルバッテリー
HIDISC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 1