カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SecuSTATION(74)
  • サンワサプライ(49)
  • JAPANNEXT(40)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • イメージニクス(24)
  • はくでん(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • セルスター(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アサダ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • BLACK BOX(12)
  • ホーザン(11)
  • StarTech.com(11)
  • エスコ(10)
  • エレコム(10)
  • KITO(キトー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd001」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cケーブル HIDISCType-CケーブルHIDISC(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
3in1ケーブル HIDISC3in1ケーブルHIDISC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き HIDISC電源タップ3個口ほこり防止シャッター付きHIDISC
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き適合地域日本国内プラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Lightningケーブル HIDISCLightningケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
L字型コネクタで邪魔にならずすっきり。 ケーブルが横に飛び出さないので充電中でも邪魔にならずゲームや動画を楽しめます。 ナイロンメッシュケーブルなので断線しにくい。
用途スマホ・タブレットの充電・データ転送ホワイト質量(g)約32ケーブル長(m)1保証期間6ヶ月コネクタLightning USB2.0 Std-A
HIDISC 折り畳みスマホスタンド HIDISCHIDISC 折り畳みスマホスタンドHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブルを差したままスタンドを使用可能 接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定 利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能 折りたたむことができ、持ち運びに便利
ブラック質量(g)170設置寸法(高さ)(mm)最大:155、最小:約120ホルダー寸法(mm)幅約65×奥行約18(内寸)折りたたみ寸法(mm)約76×120×33RoHS指令(10物質対応)対応特性角度・高さ調節、折り畳み可能
やわらかType-Cケーブル HIDISCやわらかType-CケーブルHIDISC
379税込417
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISCPD対応やわらかType-C to Type-CケーブルHIDISC
639税込703
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー HIDISCHIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.04MB)
lightningケーブル HIDISClightningケーブルHIDISC
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能ですホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
L字Type-Cケーブル HIDISCL字Type-CケーブルHIDISC
319税込351
1個
4日以内出荷
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to C対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
C to Lightningケーブル HIDISCC to LightningケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大3.0対応機種iPhone8以降のiPhone取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
やわらかLightningケーブル HIDISCやわらかLightningケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応質量(g)約20ケーブル長(m)1対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式Type-Cケーブル HIDISCマグネット式Type-CケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
L字Lightningケーブル HIDISCL字LightningケーブルHIDISC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to Lightning L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/2.4Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
タッチペン(2WAYタイプ) HIDISCタッチペン(2WAYタイプ)HIDISC
499税込549
1個
4日以内出荷
シリコンゴムタイプとディスクタイプの2種類のペン先を用途に合わせて使い分け可能。先端着脱式
材質ABS樹脂、ポリプロプレン, シリコンゴム質量(g)10外形寸法(mm)直径9.5X138先端径(Φmm)9.5商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 1ポートHIDISC
919税込1,011
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 1ポートHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオカセットテープ HIDISCオーディオカセットテープHIDISC
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格オーディオカセットテープ ノーマルポジション材質(ケース)プラスチックケース