カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- LG(8)
- SecuSTATION(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- プリンストン(1)
- グリーンハウス(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- VAIO(1)
- JAPANNEXT(1)
- K9(駒谷)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hd65w」の検索結果
特価

PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー
HIDISC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応