カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- StarTech.com(10)
- LG(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- Vodaview(4)
- サンワサプライ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- j5 create(2)
- ROLINE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- UGREEN(1)
- はくでん(1)
- WORKERZ EXIT(1)
「hdpd」の検索結果

車載用DC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車色ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1