カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • AMPHENOL(36)
  • RS PRO(18)
  • StarTech.com(9)
  • ヨドノ(8)
  • アイネックス(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BELDEN(6)
  • ヒロセ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • アイメックス(5)
  • EVANS(5)
  • ホンダ(4)
  • j5 create(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdu」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC

    HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ

    HIDISC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ式USB HIDISC

    キャップ式USB

    HIDISC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
  • スライド式USBメモリ HIDISC

    スライド式USBメモリ

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
    寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
  • HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISC

    HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式USB HIDISC

    スライド式USB

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パスワードロック機能付き!
    寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
  • USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISC

    USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
  • QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC

    QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器

    HIDISC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
  • HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト HIDISC

    HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト

    HIDISC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)61.6×18.5×8ホワイト質量(g)6.4規格USBタイプ:キャップ式キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.xインターフェースUSB2.0 (USB1.1対応)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256
  • スライド式USB HIDISC

    スライド式USB

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用 通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです 書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍 pSLC技術採用
    タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s
  • USB3.0 フラッシュドライブ スライド式 HIDISC

    USB3.0 フラッシュドライブ スライド式

    HIDISC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)54.2×19×8.6シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OSメモリー容量128GB保証期間1年間インターフェイスUSB3.0(1.1/2.0対応)
  • スライド式USBメモリ HIDISC

    スライド式USBメモリ

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
    キャップタイプスライド式ホワイト対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降寸法(mm)55.9×20.5×9.9質量(g)約9.2保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
  • Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISC

    Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB

    HIDISC
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!。HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
    ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式 HIDISC

    USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0/3.0キャップタイプキャップ式シルバー対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年間