カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • マイクロSDHC(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 8GB(1)
  • 32GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V30(1)
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(5)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • Gigastone(9)
  • プリンストン(1)
  • TRANSCEND(1)
  • GTS(1)
  • Team(チーム)(2)
  • グリーンハウス(21)
  • セルスター(20)
  • SecuSTATION(18)
  • サンワサプライ(17)
  • Dynabook(16)
  • NEXTEC(14)
  • MCO(12)
  • コムテック(11)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](9)
  • JVCケンウッド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSD 32GB」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCmicroSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32