絞り込み
ストレージ容量
- 1GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(2)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(4)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
ブランド
- HIDISC
- モノタロウ(3)
- Gigastone(21)
- TRANSCEND(トランセンド)(26)
- SanDisk(サンディスク)(26)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- ARCHISS(4)
- Team(チーム)(4)
- サンマックス(1)
- エレコム(36)
- サンワサプライ(54)
- プリンストン(5)
- ナカバヤシ(44)
- 塚本無線(31)
- ブロードウォッチ(30)
- insta360(30)
- グリーンハウス(27)
- NEC(22)
- SecuSTATION(22)
- StarTech.com(21)
- セルスター(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microsd」の検索結果

Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
マイクロSDXCカード
HIDISC¥4,998税込¥5,4981個欠品中MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
Bluetoothスピーカー
HIDISC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。付属品充電用ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)約385出力class 2バッテリー電圧(V)3.7動作温湿度範囲5~40℃/20~80%再生周波数帯域(Hz)180-16k外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)連続再生時間約3時間バッテリー容量(mAh)800充電方式microUSBRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約200時間Bluetoothver5.0通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4-2.48対応コーデックSBC対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP