【パソコン/周辺機器】マイクロSDHC マイクロSDHC (2) 【パソコン/周辺機器】マイクロSD マイクロSD (1) 【パソコン/周辺機器】マイクロSDXC マイクロSDXC (2) ブランド: HIDISC出荷目安: 4日以内すべて解除
HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様 ファイルシステム:exFAT 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 機能 ECC内蔵 保証期間 1年間 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s(最大) 書込速度(MB/s) 45(最大) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I 動作電圧(V) 2.7/3.6
HIDISC 当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB) 8 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10 タイプ MLC 規格 microSDHC 使用温度範囲(℃) 動作/保存:-40~85 読込速度 Up to 25/100 MB/s 種別 ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s) Up to 25/100
HIDISC 4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB) 32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I 規格 microSDHC 読込速度 90MB/s(最大) 書込速度(MB/s) 45(最大) 寸法(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 機能 ECC内蔵 動作電圧(V) 2.7/3.6 動作温度(℃) 0~70 仕様 ファイルシステム:FAT32
HIDISC 当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 15×11×1 タイプ MLC 規格 microSDXC 保証期間 1年間 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ SLC 規格 microSD 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品 充電用ケーブル、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約385 出力 class 2 バッテリー電圧(V) 3.7 動作温湿度範囲 5~40℃/20~80% 再生周波数帯域(Hz) 180-16k 外部入力 USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm) 連続再生時間 約3時間 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 microUSB RoHS指令(10物質対応) 対応 連続待機時間 約200時間 Bluetooth ver5.0 通信距離(m) 10 使用周波数(GHz) 2.4-2.48 対応コーデック SBC 対応プロファイル L2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP