カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • SDカード(1)
    • マイクロSDカード(4)
    • コンパクトフラッシュ(1)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • IKO(日本トムソン)(88)
  • Gigastone(3)
  • 未来工業(13)
  • Printstar(トムス)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MURATA(村田製作所)(874)
  • YAGEO(749)
  • KEMET(544)
  • ホンダ(463)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • TDK(332)
  • KYOCERA AVX(231)
  • 京セラ(118)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • VISHAY(78)
  • コガネイ(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISC

    CFカード(コンパクトフラッシュ)

    HIDISC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
    用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1
  • 3in1ケーブル HIDISC

    3in1ケーブル

    HIDISC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
    用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロSDHCカード HIDISC

    マイクロSDHCカード

    HIDISC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • スライド式USB HIDISC

    スライド式USB

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用 通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです 書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍 pSLC技術採用
    タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカード HIDISC

    SDXCカード

    HIDISC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISC

    microSDカード 高温度耐久 産業用グレード

    HIDISC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
    容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
関連キーワード
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc