カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- CKD(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー
HIDISC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら