パソコン/周辺機器 (10) ブランド: HIDISC出荷目安: 4日以内すべて解除
SDHCカード HIDISC 当日出荷
寸法(mm) 32×24×2.1 規格 SDHC 保証期間 1年 アズワン品番 64-8548-52 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 読取速度(MB/s) 70 書込速度(MB/s) 70 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
マイクロSDカード HIDISC 当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途 スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番 208-0127 色 ブラック 有効期間 ライセンス有効期間:なし 容量(GB) 32
マイクロSDHCカード HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
データ復旧サービス付
SD変換アダプタ/ケース付き
用途 タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISC 欠品中
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途 デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISC 当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB) 8 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10 タイプ MLC 規格 microSDHC 使用温度範囲(℃) 動作/保存:-40~85 読込速度 Up to 25/100 MB/s 種別 ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s) Up to 25/100
SDHCカード HIDISC 当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
SDHCカード HIDISC 欠品中
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
産業用マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途 車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 32 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC 4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB) 32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I 規格 microSDHC 読込速度 90MB/s(最大) 書込速度(MB/s) 45(最大) 寸法(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 機能 ECC内蔵 動作電圧(V) 2.7/3.6 動作温度(℃) 0~70 仕様 ファイルシステム:FAT32
マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプ MLC 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-1 U1