カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • SanDisk(サンディスク)(19)
  • セルスター(14)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • MCO(12)
  • Gigastone(9)
  • キオクシア(KIOXIA)(8)
  • エレコム(6)
  • グリーンハウス(6)
  • NAGAOKA(6)
  • TEAC(5)
  • サンディスク(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ARCHISS(3)
  • OM SYSTEM(3)
  • アドテック(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • プリンストン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc 64gb」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロSDXC HIDISC

    マイクロSDXC

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
    用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
    用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC保証期間1年動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
  • SDXC HIDISC

    SDXC

    HIDISC
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)32×24×2.1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロSDXC  データ復旧付き HIDISC

    マイクロSDXC データ復旧付き

    HIDISC
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付寸法(mm)15×11×1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカード HIDISC

    SDXCカード

    HIDISC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXC データ復旧付き HIDISC

    SDXC データ復旧付き

    HIDISC
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付タイプケース付き寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間
  • Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC

    Nintendo Switch 対応 microSDカード

    HIDISC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
    仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
sdxcカード 64gb class10特集