カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(4)
- brembo(13)
- ミヤコ自動車(2)
- ジョイフル(2)
- BILLION(2)
- ノーブランド(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- MOTUL(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- KYK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bmw llc」の検索結果
特価

ラクラククーラント
古河薬品工業(148件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性