カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルジョッキ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • LLC(クーラント)(9)
  • 日用品(3)
    • 手洗い洗剤(2)
    • 液体手指消毒剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 凍結防止剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • KYK(9)
  • TRUSCO(1)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • KALBAS(3)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • ケナメタル(12)
  • コクヨ(10)
  • コミネ(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • スズキ(82)
  • ホンダ(198)
  • 三洋化成(3)
  • 三菱(18)
  • 日動電工(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 盛光(1)
  • 関西洋鋸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyk」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYK ハーブ&アロエ ハンドクリーナー2L 古河薬品工業

    KYK ハーブ&アロエ ハンドクリーナー2L

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハーブエキスとアロエエキス(天然保湿成分)を配合した手に優しい中性タイプの「清浄用化粧品」です。 ミクロスクラブ粒子が皮膚に深く入った頑固な汚れに作用して、きれいに落とします。 さっぱりとした洗い上がりで、ハーブの香りが爽やかです。 石鹸のように他人が直接触れる事がないので中身が汚れたりせず衛生的です。
    用途整備作業後や一般の手洗い用に質量(kg)2
  • KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業

    KYK ポリLLC95%JIS緑20L

    古河薬品工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業

    KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20L)
    当日出荷
    成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤トラスコ品番497-4778色赤タイプ希釈タイプ容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業

    KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20L)
    当日出荷
    成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤トラスコ品番497-4786色緑タイプ希釈タイプ容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • KYK LLC95%JIS緑4L 古河薬品工業

    KYK LLC95%JIS緑4L

    古河薬品工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1821タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK LLC95%JIS赤4L 古河薬品工業

    KYK LLC95%JIS赤4L

    古河薬品工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1820タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤 古河薬品工業

    KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤

    古河薬品工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3056タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS4L

    古河薬品工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS200L

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3055タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑 古河薬品工業

    KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑

    古河薬品工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3057タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK ハンドクリーナー20L 古河薬品工業

    KYK ハンドクリーナー20L

    古河薬品工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番496-7577RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き) 古河薬品工業

    アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き)

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(4L)
    当日出荷
    エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
    用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル寸法(mm)195×110×281エタノール濃度(w/w%)62エタノール含有率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)70効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • 超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業

    超ロングノズル専用ホルダー

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
    用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。材質/仕上低発泡剤+PP質量(g)10危険物の類別非危険物
  • 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業

    住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

    古河薬品工業(12件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
    用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
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
"kyk" 古河薬品工業 【通販モノタロウ】