カテゴリ

  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
    • 尿素水用品(7)
絞り込み
ブランド
  • PIUSI
  • モノタロウ(3)
  • Schatz(シャッツ)(2)
  • 三井化学(1)
  • 共立機巧(18)
  • 三菱ふそう(95)
  • オプティ(2)
  • サンエイ化学(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
  • タカトテクニカ(3)
  • JTC(3)
  • RISLONE(2)
  • SPARKFUN(2)
  • コダマ樹脂(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • JBL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adblue」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプ PIUSI

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプ

    PIUSI
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製
    用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE質量(kg)7電源(V)100最大吐出量(L/min)34
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計 PIUSI

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計

    PIUSI
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
    用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル PIUSI

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル

    PIUSI
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
    用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル PIUSI

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル

    PIUSI
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
    用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
  • アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60 PIUSI

    アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60

    PIUSI
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
    付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー
  • アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V PIUSI

    アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V

    PIUSI
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全
    付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
  • アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V PIUSI

    アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V

    PIUSI
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全
    付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
尿素水用品カテゴリ