カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LONG
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- ニチフ(1)
「hc38-12」の検索結果

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)