カテゴリ

  • 安全保護具(51)
    • 墜落制止用器具(37)
    • ヘルメット(8)
    • ワークポジショニング器具(4)
    • 腰袋/工具差し/携帯ケース(1)
  • 照明(18)
    • ヘッドライト本体(9)
    • ヘッドライト部品(9)
  • 作業服(4)
    • バッグ・キャップ(4)
  • 保管用品(5)
    • ツールバッグ(5)
  • 作業工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • PELICAN(ペリカン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「petzl」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)PETZL(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZLD型カラビナ エーエムディ トライアクトロックPETZL(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
アバオ (国際バージョン) PETZLアバオ (国際バージョン)PETZL
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
アバオ ファスト (国際バージョン) PETZLアバオ ファスト (国際バージョン)PETZL
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ1質量(g)2100身長(cm)165~185ウエスト(cm)70~93寸法(cm)【レッグループ】47~62
O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロックPETZL(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
コア PETZLコアPETZL(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
アリア R PETZLアリア RPETZL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。付属品充電バッテリー『コア』幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応
アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZLアブソービカ-Y MGO (国際バージョン)PETZL
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
ヘルメット用 バイザー PETZLヘルメット用 バイザーPETZL(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
クリア材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
大容量バッグ ダッフル 85 PETZL大容量バッグ ダッフル 85PETZL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85
ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZLヘルメット用 バイザーシャドウPETZL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
スモーク材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)PETZL
759税込835
1個
当日出荷
縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
ツールバッグ PETZLツールバッグPETZL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型の工具収納に適しています。片手で容易に開け閉めが可能です。
用途高所作業で小型工具の携行に。トラスコ品番545-4715材質本体:ポリエステル幅(mm)115イエロー/ブラック高さ(mm)140奥行(mm)105容量(L)1.5
Petzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用 PETZLPetzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用PETZL
3,298税込3,628
1袋(4個)
当日出荷
仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水)適合伸縮性のあるヘッドバンドタイプヘルメットクリップ
アバオ ファスト (国際バージョン) PETZLアバオ ファスト (国際バージョン)PETZL
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、3本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ2質量(g)2200身長(cm)175~200ウエスト(cm)83~120寸法(cm)【レッグループ】50~65
アリア PETZLアリアPETZL(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)2
デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZLデルタ型クイックリンク8mm スチール製PETZL(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZLヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)PETZL
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 3PETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
自立型バッグ バケット PETZL自立型バッグ バケットPETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに容量(L)45質量(g)890
ペツル グリヨン用 ロープ PETZLペツル グリヨン用 ロープPETZL(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ペツル『グリヨン』の交換用スペアロープ
O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZLO型カラビナ オグザン スクリューロックPETZL
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
バックパック トランスポート PETZLバックパック トランスポートPETZL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。 高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョンPETZL
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ティキナ PETZLティキナPETZL(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)65最大点灯時間100時間
調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン PETZL調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョンPETZL(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZLO型カラビナ オーケー スクリューロックPETZL
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZLO型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)PETZL
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
スロット アダプト PETZLスロット アダプトPETZL
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
質量(g)11
フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョンPETZL
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
フック エムジーオー オープン 60 PETZLフック エムジーオー オープン 60PETZL
10,980税込12,078
1個
当日出荷
反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
ラバーバンド PETZLラバーバンドPETZL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用。 ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。 マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。 高い耐久性。使いやすい調節バックル。
材質ゴム製
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)PETZL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
アリア1RGB PETZLアリア1RGBPETZL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
自立型バッグ バケット PETZL自立型バッグ バケットPETZL
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに容量(L)15質量(g)465
ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)PETZL
15,980税込17,578
1個
当日出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
アクティック PETZLアクティックPETZL
7,800税込8,580
1個
当日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100最大点灯時間100時間
アバオ ファスト ブラック (国際バージョン) PETZLアバオ ファスト ブラック (国際バージョン)PETZL
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、6本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ2質量(g)2200身長(cm)175~200ウエスト(cm)83~120寸法(cm)【レッグループ】50~65
LEDヘッドライト イーライト PETZLLEDヘッドライト イーライトPETZL
4,298税込4,728
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
ストリング(10個セット) PETZLストリング(10個セット)PETZL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)