カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Newland
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • NORGREN(7)
  • ParkerTAIYO(48)
  • Raythink(6)
  • SMC(6)
  • testo(テストー)(5)
  • TRUSCO(5)
  • イチグチ(17)
  • エスコ(17)
  • シャープ(4)
  • タニタ(4)
  • ノーブランド(9)
  • ホンダ(107)
  • ラムマウント(10)
  • 三木プーリ(5)
  • 大阪製罐(4)
  • 東京発条製作所(7)
  • 理研製鋼(8)
  • 象印マホービン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td40」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
  • Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland

    Android搭載 4G対応ハンディターミナル

    Newland
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
    用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
寅壱4040特集
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
"td40" Newland 【通販モノタロウ】