オフィスサプライ (44) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 自動車用品 (141) 自転車用品 (2) 農業資材・園芸用品 (14,625) ブランド: スバルブランド: uniq(ユニーク)すべて解除
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE サイズ(inch) 15.6 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.69 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 170度 VESAマウント(mm) 75×75(2穴) スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク) 当日出荷
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容 マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源 単4乾電池 対応OS Windows11、10 キー配列 キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度 800 /1200/1600dpi 寿命 キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm) 3 キーピッチ(mm) 19 キー メンブレン片式 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4Ghz 読取方式 光学センサー片式
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) (2件のレビュー) 当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g) 228 電源 ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池 アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品 色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 97×63×121 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 対応鉛筆サイズ:6~8mm 繰り返し・詰め替え 対応
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.52 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W540xH315xD15(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他 【無線接続】あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×250×8(最薄部 7.74) インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178° VESAマウント(mm) 75 ×75 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.79 インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度 300cd/m2 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W495xH285xD15(最薄部 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル種類 VA 最大表示色 1667万色 (8-bit)