カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- uniq(ユニーク)
- ATEN(47)
- JTC(10)
- SMC(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- BIG RED(4)
- Seeed Studio(4)
- Wera(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- CF POSH(3)
- ロゴス(3)
- サンワダイレクト(3)
- サイバーパワー(3)
- エレコム(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ケージーパルテック(2)
- INFINEON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pcs-1-1」の検索結果
特価

ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式
uniq(ユニーク)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSその他【無線接続】あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300