カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uq-pm15cst」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300