カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- 三重化学工業
- ホンダ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ig750」の検索結果

薄型 電気絶縁手袋
三重化学工業¥12,980税込¥14,2781双当日出荷直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー厚さ(mm)1色イエロー質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応