カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- CKD(32)
- DAIKO(大光電機)(22)
- THK(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- 大塚刷毛製造(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ツボサン(2)
- ノーリツ(2)
- Zebra Technologies(2)
- MASTER LOCK(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- 千代田通商(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
- YKK(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
「fbw」の検索結果

空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥17,900税込¥19,6901セット当日出荷から5日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥18,900税込¥20,7901セット4日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12