カテゴリ

  • 作業工具(77)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(1,815)
  • エスコ(375)
  • TRUSCO(171)
  • 日産ネジ(135)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • RS PRO(123)
  • 八幡ねじ(122)
  • 廣杉計器(118)
  • SMC(95)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • BONDHUS(51)
  • 岩田製作所(50)
  • EFFORT(エホート)(46)
  • SK11(42)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(38)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
  • マルエム産業(35)
  • 三興マテリアルサプライ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 7mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
259税込285特価
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質先端形状ボールポイント付
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
3,398税込3,738
1本
当日出荷
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケットWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付きWera
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
15本組コンビネーションレンチセット Wera15本組コンビネーションレンチセットWera
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2Wera
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
8790 ソケット(六角) Wera8790 ソケット(六角)Wera
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)18差込角(mm)6.35
25本組精密ドライバーセット(電気工事向け) Wera25本組精密ドライバーセット(電気工事向け)Wera
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適していますセット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
8790 HMA ディープソケット Wera8790 HMA ディープソケットWera(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセットWera
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1Wera
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
コンパクトメンテナンスセット M Weraコンパクトメンテナンスセット MWera
45,980税込50,578
1セット
8日以内出荷
金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
ウレタン入りJOKER6004セット Weraウレタン入りJOKER6004セットWera
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ツールチェック モジュラー セット Weraツールチェック モジュラー セットWera
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
ウレタン入りソケットレンチセット Weraウレタン入りソケットレンチセットWera
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
8本組チゼルドライバーセット Wera8本組チゼルドライバーセットWera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容ポジドライバー 017050・017052(PZ1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
ドライバー(精密用 ESD) Weraドライバー(精密用 ESD)Wera
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
用途静電対策仕様軸長(mm)60
コンフォートラチェットセット WeraコンフォートラチェットセットWera
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
サイクロップコンフォートラチェット(9.5ミリ差し込み切替えレバー付き)のプラスチックカバーは寒さの中でも快適に作業でき、同時に表面を損傷から保護します。サイクロップ インパクターソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数使用できます。"Take it easy" 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。サイクロップ拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。コンパクトで軽くて丈夫なテキスタイルボックス入りです。小型・軽量で携帯性に優れています。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)150×280×60
10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera10本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
ナットセッター(マグネット付) Weraナットセッター(マグネット付)Wera
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
六角ナットドライバー磁石付き
7本組六角ドライバーセット Wera7本組六角ドライバーセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
Weraのナツセッター7点セット。ねじ付きロッドの固定用の中空シャフト。ナット付きのねじ付きロッドが中空シャフトに滑り込むことができます。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用セット内容六角ナットドライバー 029460・029461・029462・029463・029464・029465・029466(5・5.5・6・7・8・10・13mm)
9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付) Wera9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)寸法(mm)150×410×55
(Nut)ドライバー Wera(Nut)ドライバーWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ
軸長(mm)125
コンパクトメンテナンスセット WeraコンパクトメンテナンスセットWera
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
(Ball Hex)ドライバービット Wera(Ball Hex)ドライバービットWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6