カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • FIT-ONE(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • OHSATO(大里)(14)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • SK11(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • TRUSCO(39)
  • アオイ(26)
  • エイト(25)
  • エスコ(120)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 八幡ねじ(49)
  • 十川ゴム(25)
  • 大阪魂(450)
  • 日産ネジ(28)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
  • 東洋国際(12)
  • 清水製作所[継手](143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm hex 1/2」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8740 C HF 1/2 Wera

    8740 C HF 1/2

    Wera
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ
  • 8740 C HF 1/2 Wera

    8740 C HF 1/2

    Wera
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
    仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
  • 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera

    8790 HMC HFソケット 1/2

    Wera
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0差込角(mm)12.7
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ