カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Wera
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- ホンダ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- コガネイ(1)
- TDK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 日本ケミコン(1)
- brembo(1)
- KEMET(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「15x25x7」の検索結果

30本組Torxドライバービットセット
Wera¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ
Wera¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6930セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17100マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定