カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • SMC(54)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • コガネイ(9)
  • エスコ(4)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • CAL(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • KTC(1)
  • コノエ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NOK(1)
  • BONDHUS(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 油研工業(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16-02-0115」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本組JOKERコンビネーショレンチセット Wera

    4本組JOKERコンビネーショレンチセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1丁
    翌日出荷
    ツールバッグに省スペースで収納できる新しいクリップのジョーカーオープンエンドレンチセット狭い設置スペースに特に適しています特殊なジョー形状により、ツールの応用可能性が広がりますジョーの小さな戻り角が15°ごとにネジを「つかむ」スリムなリング側面は15°の角度が付けられていますTake it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け
    セット内容ジョーカーコンビネーションレンチ 020211・020212・020213・020214(5/16inch×115mm・3/8inch×125mm・7/16inch×135mm・1/2inch×160mm)
  • 8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera

    8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
    用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
スパナ/レンチカテゴリ