カテゴリ
- 作業工具(16)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(6)
- SMC(607)
- KITO(キトー)(72)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](40)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- シグマ光機(23)
- エスコ(19)
- RS PRO(17)
- 三菱ふそう(15)
- JTC(13)
- ダイヤトレンド(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- ホンダ(10)
- コガネイ(9)
- NOK(8)
- トヨタ(8)
- アズワン(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- タンガロイ(6)
- ブランドをもっと見る
「25×40×7」の検索結果

ビットチェック ビットセット
Wera¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 7 TX 汎用 1 トルクスビットセット。ブリスターパック入り。6つのWera TORXビットを狭いスペースにわかりやすく配置した実践的なビットチェックです。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリルチャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー。ステンレススチールスリーブと強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダー。Bit-Checkのプラスチックは高い堅牢性と長寿命を保証します。ドライバーや電子ドリルに付属。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ソケットレンチセット(ZYKLOP)
Wera¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷Wera Zyklop Speedは速い動きをします。5種類のラチェットを1つにまとめました。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットヘッド。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、ソケット 003618・003619・003620・003621・003622・003623・003624・003625・003626・003627・003628・003629・003630・003631・003632・003633・003634001・05003635(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・31/32・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”)、スライド式Tハンドル 003636(1/2”)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”)、ビットアダプタ― 003641(5/16”×1/2”)、フレキシブルロックエクステンション 003642・003643(1/2・1/2”)、ビット 057715・058015・066900・066901・066905・066910・066915・066920・066925(PH3・PZ3・TX25・20・30・40・45・50・55)、六角ビット 1/4”・5/16”・3/8”・7/32”セット商品数38
ソケットレンチセット(ZYKLOP)
Wera¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)差込角(inch)1/4
ビットセーフ ビットセット
Wera¥6,898税込¥7,5881セット翌日出荷ユニバーサルビットホルダー 899/4/1 K 電動工具と電動ドリル対応工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(7個)・20(20個)・25(20個)・30(7個)・40(3個)×25mm
30本組ドライバービット
Wera¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
30本組Torxドライバービットセット
Wera¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
ウレタン入りTXドライバーセット
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)
Wera¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
Wera¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
ブレードセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)
Wera¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷から8日以内出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
コンパクトメンテナンスセット SH1
Wera¥36,980税込¥40,6781セット欠品中配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
ウレタン入りビットソケットセット
Wera¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ソケットレンチセット(ホールド付)
Wera¥51,980税込¥57,1781セット翌日出荷狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm差込角(inch)1/4
ツール・チェック 自動車業界向け
Wera(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。トラスコ品番477-4370
ソケットレンチセット(ZYKLOP)
Wera¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
Wera¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点