カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(80)
  • BONDHUS(79)
  • 大阪魂(58)
  • エイト(36)
  • KTC(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • TRUSCO(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • SMC(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • ミトロイ(水戸工機)(10)
  • SK11(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 清水製作所[継手](7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/32 hex」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付) Wera

    (Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付)

    Wera
    16,980税込18,678
    1組
    翌日出荷
    滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
    用途手動工具および電動工具両用セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm質量(g)520
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
    寸法(mm)差込口の溝位置:9
  • 8740Aソケット Hex-Plus Wera

    8740Aソケット Hex-Plus

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    9,498税込10,448
    1セット
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
    セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
  • 9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera

    9本組(Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    5,698税込6,268
    1セット
    翌日出荷
    インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
    セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera

    六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)

    Wera
    9,498税込10,448
    1セット(9本)
    当日出荷
    独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
    付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
  • ボールポイントヘックスキーセット Wera

    ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9形状L型質量(g)718先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • 950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera

    950SPKSマルチカラー 六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1本
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
    用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
  • 840/4Z ビット Wera

    840/4Z ビット

    Wera
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • 10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera

    10本組T型レンチセット(メタルラック付)

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
  • 10本組T型レンチセット(ラック付) Wera

    10本組T型レンチセット(ラック付)

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
  • 840/1Z ビット Wera

    840/1Z ビット

    Wera
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
  • ビットソケットセット(ホールド付) Wera

    ビットソケットセット(ホールド付)

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
    差込角(DR)3/8
  • ビットソケットセット(ホールド付) Wera

    ビットソケットセット(ホールド付)

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
    セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
  • 13本組キーレンチ Wera

    13本組キーレンチ

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
    セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • ビットラチェットドライバーセット Wera

    ビットラチェットドライバーセット

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
    用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
  • インパクトドライバーセット Wera

    インパクトドライバーセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
    用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • ビットソケットセット(レール付) Wera

    ビットソケットセット(レール付)

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    [ケース]最小限のスペースを占める8つの六角ビットソケットを備えた堅牢なテキスタイルベルトを設計しました。スムーズなツイスト・トゥ・アンロック機構により、確実にフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーが付属しており、適切なツールを簡単かつ迅速に選択できます。ベルトループやポケットにしっかりと固定できるスナップフック付き。壁、棚、ツールトロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。[ソケット]Weraビットテクノロジーの利点をすべて備えたビットソケット。ネジ・ボルトの保持機能付き。
    セット内容ビットソケット 003380・003381・003382(5/64・3/32・7/64”)、ビットソケット(保持機能付) 003383・003384・003385・003386・003387・003388(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4”)、ベルト 39×238mm、面ファスナーストリップ 30×200mm差込角(DR)1/4
  • ターボギアドライバーセット Wera

    ターボギアドライバーセット

    Wera
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷
    従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
    セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • ブレードセット Wera

    ブレードセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
    セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera

    工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:クイックリリースチャック付ドライバー1/4”、プラスビット(PH1・2)、マイナスビット(0.6×3.5・1.2×8mm)、六角ビット(0.05”×25mm)、Lキーレンチ(1.5・2・2.5・3・4・5mm・1/8・5/32・3/16”)、アダプタ―1/4”、1/4”六角ソケット(10mm・7/16”)、1/4”ディープ六角ソケット(1/2”×50mm)、ストリンガー、スリップゲージ(0.05~1.00mm(13ブレード))、インプットジャッカー、ピック(ヴェラロゴ柄)、ピック(反逆者柄)、ピックケース、KNIPEXワイヤーカットペンチ、面ファスナー ストリップ。9100 ギター工具セット。ギターの調整やメンテナンス修理作業に必要なツールがすべて入ったセットです。ステンレス鋼ビットは、ブリッジを取り付けるネジを固定するのに最適です。ステンレス鋼は、ステンレス鋼部品の無関係な錆の形成を防ぎます。セットに含まれる入力ジャガーを使用すると、取り付けおよび取外しの際に出力ソケットの一を安全に設定できます。外部六角ソケットは、Zyklopソケットを使用して緩めたり締めたりします。1/4インチの六角形の弦クランクを、セットに含まれるクラフトフォーム815Rビットホールディングドライバーに挿入できます。人間工学に基づいたハンドルの形状により、手に快適にフィットし、電源を充電することができます。すべてのギターチューナーに適合します。ピックの保管などに実用的な金属缶のケースはしっかりと閉まるのでピックの紛失を防ぎます。ギターネックのスチールバーを調整するためのアングルレンチ。アングルキーの特殊なヘックスプラス形状により、工具がネジにしっかりとフィットし、滑りやその後の損傷のリスクが軽減され、動力伝達が明らかに向上します。便利な保管とツールの安全な持ち運びのための堅牢なテキスタイルボックス。背面のスリーブにはギターの弦などが収納可能です。テキスタイルボックスの背面には、壁や棚に取り付けるための面ファスナーゾーンが付いています。
    寸法(mm)スリップゲージ:0.05~1.00 (13ブレード)、面ファスナーストリップ:120×50レンチサイズ(mm)【Lキーレンチ】1.5・2・2.5・3・4・5(1/8・5/32・3/16 inch)ピック柄:ヴェラロゴ・反逆者ビットプラスビット(PH):1・2、マイナスビット(mm):0.6×3.5・1.2×8
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
"3/32 hex" Wera 【通販モノタロウ】