カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • NEC(1)
  • いすゞ自動車(2)
  • アズワン(1)
  • カクダイ(1)
  • カンペハピオ(1)
  • ミツビシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6541-13」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用セット内容絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、絶縁プラスドライバービット:PH1・2(006512・006513)、絶縁ポジドライバービット:PZ1・2(006526・006527)、絶縁ポジマイナスドライバービット:#1・2(006530・006531)、絶縁トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006540・006541・006542)、絶縁マイナスドライバービット:0.4×3.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006506・006507・006508)、KNIPEXプライヤー:200mm(13 96 200)、ストリップ:50×70mm品番WERA品番:5006612001ビット全長(mm)ドライバービット:各157
ドライバー/ビットカテゴリ