カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • トヨタ(69)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • 日野自動車(14)
  • 三菱ふそう(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • スバル(7)
  • CKD(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ミツビシ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • SMC(3)
  • スズキ(3)
  • ゼノア(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • グーリング(2)
  • ベッセル(2)
  • ヨシムラ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「855-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • 838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera

    838RA-R L ラチェットスクリュードライバー

    Wera
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
  • ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1 Wera

    ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1

    Wera
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)差込角(mm)6.35
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20