カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Wera
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ParkerTAIYO(14)
- NASTA(ナスタ)(9)
- LEPLUS NEXT(9)
- 永田製作所(8)
- フェリック(8)
- サンワサプライ(7)
- StarTech.com(6)
- FSA(6)
- Frameworks(フレームワークス)(6)
- オリエンタルモーター(4)
- サクラクレパス(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- カネコ種苗(4)
- 山一(4)
- パナソニックコネクト(4)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「PKS」の検索結果

950PKS ヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
950PKS ヘックスキー 1.5
Wera¥319税込¥3511本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥7,398税込¥8,1381セット(8本)当日出荷Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ
Wera¥899税込¥9891本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ