カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ホンダ(21)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- ニッサン(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- アメリカン電機(1)
- POLARG(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ミツビシ(1)
- MICROCHIP(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「a8740」の検索結果
特価

8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭