カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(4)
- RS PRO(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SPARKFUN(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 三木ネツレン(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- FPC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Acer(エイサー)(1)
「chrome-vanadium」の検索結果
特価

Wera ネオン管 検電ドライバ
Wera¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.