カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • brembo(7)
  • ピカコーポレイション(4)
  • SMC(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • RS PRO(3)
  • Canon(2)
  • KSフィルター(2)
  • iStorage(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • NEC(1)
  • ノガ(1)
  • ビックツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • KITACO(1)
  • POSH Faith(1)
  • APEM(1)
  • アライドテレシス(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is1000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera

    (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細)

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適全長(mm)157先端サイズ(TX)25