カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- KITZ(キッツ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1)
「la-50a-4」の検索結果

8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)190×115×70品番5004022001質量(g)718角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯