カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • 三菱ふそう(98)
  • エスコ(64)
  • ホンダ(48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • NTB(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 三菱電機(13)
  • タカショー(11)
  • トヨタ(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • Triumph(9)
  • ニッサン(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • スズキ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • スバル(4)
  • Gigastone(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llh」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
(Ball Hex)ドライバービット Wera(Ball Hex)ドライバービットWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80