カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3)
- ニチフ(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- TRUSCO(3)
- YAGEO(3)
- EPCOS(2)
- ビーエルオートテック(2)
- ELPA(1)
- 鎌田信号機(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ビーエム機器(1)
「pc 2005m」の検索結果

ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690