カテゴリ

  • 作業工具(63)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(7)
  • マルゼン[厨房機器](168)
  • 山金工業(55)
  • ハンマーキャスター(38)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • 渡辺電機工業(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • ナイキ(13)
  • TRUSCO(11)
  • RS PRO(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 谷沢製作所(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • JTC(4)
  • カナレ電気(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-15」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • 11本組ビットセット(金属用) Wera

    11本組ビットセット(金属用)

    Wera
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
  • ビットラチェットドライバーセット Wera

    ビットラチェットドライバーセット

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
    用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
  • インパクトドライバーセット Wera

    インパクトドライバーセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
    用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • 8009 サイクロップポケットセット2 Wera

    8009 サイクロップポケットセット2

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
  • クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1

    Wera
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。回転式ビットマガジンにより、様々な状況下でビットを簡単に取り外すことができ、紛失を防止することが可能です。
    トラスコ品番691-2054セット内容851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25), 800/1 BTZ (1x 0,8x5,5x25)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数6
  • ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。
    寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
  • ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。
    寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690
  • ビット収納型ロングドライバー Wera

    ビット収納型ロングドライバー

    Wera
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷
    汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
    用途手動・工作機械作業用寸法(mm)60×420×43
  • (Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD) Wera

    (Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD)

    Wera
    17,980税込19,778
    1組
    翌日出荷
    クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
    用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
  • 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera

    7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
    セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)差込角(inch)1/4
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。
    ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。
    ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
  • 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera

    8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
  • 8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera

    8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ

    Wera
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なビットチェックのわずかなスペースに綺麗に収納されています。配管、暖房、空調に適しています。未使用ビットはホルダーに戻すことで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなどコンパクトで持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。
    用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH1 X50mm(05059805001)、トルクスビット TX 15・20・25 X50mm(05060133001・05060134001・05060135001)、六角ビット 5・6 X50mm(05059615001・05059620001)寸法(mm)94×175×15.5
  • ビット収納型ロングドライバー Wera

    ビット収納型ロングドライバー

    Wera
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
    用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm寸法(mm)60×420×43
  • 差替式インパクト貫通ドライバー Wera

    差替式インパクト貫通ドライバー

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
  • (Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付) Wera

    (Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付)

    Wera
    16,980税込18,678
    1組
    翌日出荷
    滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
    用途手動工具および電動工具両用セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm質量(g)520
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションビット(TZ)が含まれています。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することによって、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延ばされます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容トーションプラスビット PH2×50mm、ポジビット トーション PZ1・2×50mm、トルクスビット TX15 ・20・25×50mmセット数セット6点
  • ビットチェック(金属加工用) Wera

    ビットチェック(金属加工用)

    Wera
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
  • 7本組ドライバーセット Wera

    7本組ドライバーセット

    Wera
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    快適で人間工学に基づいた作業を可能にするクラフトフォームハンドルを備えた7ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
    セット内容プラスドライバー 008720(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004(0.8×4mm)、トルクスドライバー 028008・028010・028012(TX15・20・25)
  • ビットチェック ラチェット&ビット Wera

    ビットチェック ラチェット&ビット

    Wera
    9,798税込10,778
    1セット
    翌日出荷
    最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
    セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
  • (Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera

    (Torx)ドライバーセット(ステンレス)

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
    セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
  • ブレードセット Wera

    ブレードセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
    セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • ターボギアドライバーセット Wera

    ターボギアドライバーセット

    Wera
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷
    従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
    セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • ビットチェック ビットセット(木工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(木工用)

    Wera
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
    セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
  • 11本組ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) Wera

    11本組ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

    Wera
    8,498税込9,348
    1セット
    翌日出荷
    ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
    セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
  • 11本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera

    11本組ビットセット(Bi-Torsion)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
  • ビットチェック ビットセット(木工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(木工用)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
    セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
  • ビットチェック ビットセット ステンレス Wera

    ビットチェック ビットセット ステンレス

    Wera
    9,298税込10,228
    1セット
    翌日出荷
    ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。
    セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
  • ドライバービットセット(ラチェット) Wera

    ドライバービットセット(ラチェット)

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
    セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
  • 14本組ドライバーセット Wera

    14本組ドライバーセット

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    プロが必要とするすべてのドライバーを備えた総合ドライバーセット。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
    セット内容プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、ポジドライバー 009310・009315・009320(PZ1・2・3)、トルクスドライバー 028005・028008・028010・028012・028015(TX10・15・20・25・30)、マイナスドライバー 110010・110004・008015(1.2×6.5・0.8×4・0.6×3.5mm)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
  • コンパクトメンテナンスセット Imperial1 Wera

    コンパクトメンテナンスセット Imperial1

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
    セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
  • コンパクトメンテナンスセット Wera

    コンパクトメンテナンスセット

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
    セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm