カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MSTコーポレーション(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- サンドビック(2)
- ホンダ(2)
- アイゼン(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- アイシン精機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 丹後織物工業組合(1)
「ra89」の検索結果
特価

クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17